曜日別特売
H-6210 ツインカワハギ OWNER(オーナーばり) 80841366

H-6210 ツインカワハギ OWNER(オーナーばり) 80841366
H-6210 ツインカワハギ OWNER(オーナーばり) 80841366

ツインカワハギ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)4仕様●鈎(号):8●鈎数(本):4注文コード80841366品番H-6210
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

堤防や船など、どこでも使えるカワハギ仕掛。
極限の短ハリス5mmが全てのアタリを掛ける!
1ツインフックスーピード手返し!エサの付け方は気にしなくていい!?
アサリ、虫えさ、シラサエビ、どの餌や位置でも取り付けOK!!。また餌のミックスなど裏技もできカワハギはメロメロ。
ボリュームアップ効果でさらに集魚力アップを狙おう!
2極限短ハリス
全てのアタリを掛ける短ハリス仕様!
アタリ~フッキングの早さはピカイチ!どんな小さいあたりも逃しません。
使用鈎:OHハゲ鈎

仕様●鈎(号):8●鈎数(本):4サイズL全長(m)0.7幹糸5号適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする