キハダマグロ仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)22 注文コード80841375 品番33601
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合ハリスなど2種類から選べます 他の種類を見る

20〜30kgの大型キハダ対応強靭仕掛!
鈎は大型パワーモデルのキハダマグロを使用。魚歯の干渉を防ぐ独自のネムリ形状。
また、ケイムラコートを施し集魚効果を高め、結びはカン付バリに最強の坂本結びを採用しています。
使用鈎:キハダマグロ(ケイムラ)

仕様●鈎(号):15●鈎数(本):1 全長(m)4.5 適合ハリス(号)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする