船カサゴ・ガシラ五目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)2 仕様●鈎(号):9●鈎数(本):2 注文コード80841409 品番F-3602
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は適合ハリス・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ショートハリスで根掛かりしにくい!
・15cmのショートハリスで根掛かりしにくい
・回転ビーズ仕様で絡み激減
・フロロカーボンハリスで根ズレに強い
・掛け重視のストレートフックで食い渋りに対応
・下鈎はアピール重視の夜光留仕様、上鈎はナチュラルに食わせる。

仕様●鈎(号):9●鈎数(本):2 全長(m)1 幹糸4号 適合ハリス(号)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする