OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
LTアマダイ2本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
仕様
●鈎(号):4●鈎数(本):2
注文コード
80841470
品番
F-3618
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
LTアマダイの超基本 繊細さと強靭さで攻め勝つ全身フロロカーボン
Wケン付鈎使用でエサズレを防止
Wクレン親子で仕掛のヨレが激減!
アマダイ仕掛の超基本
使用鈎:沖アミチヌ
仕様
●鈎(号):4●鈎数(本):2
全長(m)
2
幹糸
3号
適合ハリス(号)
3