LTカラーアマダイ2本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 仕様●鈎(号):3●鈎数(本):2 注文コード80841479 品番F-3619
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

カラー鈎使用の超基本
繊細さと強靭さで攻め勝つ全身フロロカーボン
Wケン付鈎使用でエサズレを防止。
Wクレン親子で仕掛のヨレが激減!
アマダイ仕掛の超基本。
カラー鈎でアピールする。
使用鈎:沖アミチヌ

仕様●鈎(号):3●鈎数(本):2 全長(m)2 幹糸3号 適合ハリス(号)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする