船八目仕掛 50cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)6 注文コード80841524 品番F-3625
販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は適合ハリス・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

五目だけでは、物足りない。狙うなら八目!!(真鯛・アコウ・ソイ・ガシラ・サバ・アジ・メバル・ツバスなど) 枝ハリスには、回転ビーズを施しハリスのカラミを防止。上下のサルカンにもインターロックWクレン仕様で、幹糸のヨレを防ぎます。仕様鈎:スーパー競技チヌ
枝:50cm
使用鈎:スーパー競技チヌ

仕様●鈎(号):6●鈎数(本):3 全長(m)2.35 幹糸7号 適合ハリス(号)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする