メジカツオ仕掛 3m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)12 注文コード80841540 品番33562
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は適合ハリスなど4種類から選べます 他の種類を見る

本格ド定番メジ・カツオ用フカセ仕掛!
鈎はメジ・カツオを使用。広角中軸フォルムにより奥口腔部を自動でとらえ、口切れを防ぎます。また、ケイムラコートを施し集魚効果を高め、結びはカン付バリに最強の坂本結びを採用しています。
TNノット+編み込み補強
使用鈎:メジ・カツオ(ケイムラ)

仕様●鈎(号):13●鈎数(本):1 全長(m)3 適合ハリス(号)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする