船大物のませダブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)12 注文コード80841576 品番F-3473
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る

【親鈎移動式】
エサのサイズに合わせて鈎を移動できエサの種類・サイズを選びません。(イカ・コノシロに最適)
大型青物対応の太ハリス仕様。
鈎は目立つケイムラカラー!!
結びは強力、TNノット採用。
・エサ外れしにくいネムリ型。
・魚歯を回避しハリス切れを減少させるハリ形状。

仕様●孫鈎(号):15●捨て糸(号):8●親鈎(号):13●鈎数(本):2 全長(m)1.5 幹糸14号 適合ハリス(号)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする