船ハマチのませ1本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)6 注文コード80841628 品番F-3283
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は適合ハリス・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

近海・内海専用 船のませ仕掛 初夏から晩秋にかけて回遊するハマチ・メジロなどがターゲット!
全長短く扱いやすい!
仕掛を根掛かりから守る捨て糸付
ハリス・幹糸フロロカーボン
枝ハリスが絡みにくいWクレン親子使用
エサズレ防止のソフト夜光玉 青物だけでなくヒラメや根魚にも! 堤防や波止からののませ釣りにも対応します。
使用鈎:PEマダイ

仕様●鈎(号):11●鈎数(本):1 全長(m)1.5 幹糸6号 適合ハリス(号)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする