OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
チダイ仕掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
2
注文コード
80841716
品番
T-320
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小鯛、メバル、カサゴ、アイナメ、etc・・・いろいろ使える五目釣り仕掛。全長1.1m ハリス8cm 間隔25cm 3本鈎2組入り。
仕様
●鈎(号):2●鈎数(本):3
全長(m)
1.1
幹糸
3号
適合ハリス(号)
2