曜日別特売
H-6331 ヒラメ剛力フォース OWNER(オーナーばり) 80841750

H-6331 ヒラメ剛力フォース OWNER(オーナーばり) 80841750
H-6331 ヒラメ剛力フォース OWNER(オーナーばり) 80841750

ヒラメ剛力フォース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)7注文コード80841750品番H-6331
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

大ヒラメ・青物対応!ストロングフォースフック仕様
・大物を手繰りやすく、リーダー代わりにもなり移動中の穂先絡みも防ぐ2mのロング幹糸
・親鈎のエサ止めストッパーにブルービーズを使用することでオマツリの際に自分の仕掛が一目瞭然。
・4本鈎で掛かりに特化し、角を設けバレを防ぐストロングフォースフック仕様。
使用鈎:親鈎 丸せいご/孫鈎 ストロングフォース

仕様親鈎(号):18サイズM全長(m)2.5幹糸8号適合ハリス(号)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする