ヒラメ剛力フォース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)10 注文コード80841759 品番H-6331
販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る

大ヒラメ・青物対応!ストロングフォースフック仕様
・大物を手繰りやすく、リーダー代わりにもなり移動中の穂先絡みも防ぐ2mのロング幹糸
・親鈎のエサ止めストッパーにブルービーズを使用することでオマツリの際に自分の仕掛が一目瞭然。
・4本鈎で掛かりに特化し、角を設けバレを防ぐストロングフォースフック仕様。
使用鈎:親鈎 丸せいご/孫鈎 ストロングフォース

仕様親鈎(号):18 サイズL 全長(m)2.5 幹糸12号 適合ハリス(号)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする