ツインサポート船ヒラメ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)8 仕様●孫鈎:LL●捨て糸(号):4●親鈎(号):13 注文コード80841838 品番H-6284
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は適合ハリス・仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

活エサ負担激減!瞬時に決まるツインサポートフック搭載の移動式ヒラメ仕掛!
海域を選ばない基本仕様!
【親バリ】
伊勢尼仕様で不意の大型や青物にも安心!
移動式タイプなので活きエサのサイズにその場で調整可能。位置が決まればしっかり固定出来るので、しっかりフッキング!
【孫バリ】
ツインサポートフック
活きエサ専用小バリ2本でしっかり固定!ハリ先は先出しタイプでスッと刺すだけ。手返し時短でイワシエサ等を弱らせずバイトチャンス倍増!
使用鈎:白伊勢尼

仕様●孫鈎:LL●捨て糸(号):4●親鈎(号):13 幹糸8号 適合ハリス(号)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする