曜日別特売
F-6259 アコウヒラメ万能胴突 OWNER(オーナーばり) 80841856

F-6259 アコウヒラメ万能胴突 OWNER(オーナーばり) 80841856
F-6259 アコウヒラメ万能胴突 OWNER(オーナーばり) 80841856

アコウヒラメ万能胴突

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)5注文コード80841856品番F-6259
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

小アジ・活エビ・切り身など全ての餌に使える船胴突!
小型~中型のハタ類・根魚・ヒラメなどののませ釣り・探り釣りにオススメ!
・小アジ(泳がせのませ)・活エビ・切り身など全ての餌に使える万能フック
・餌が際立つケイムラ発光
・絡み激減!Wクレン仕様
使用鈎:丸貝専用ケイムラTIN

仕様●捨て糸(号):4●鈎(号):6●鈎数(本):1全長(m)1.1幹糸8号適合ハリス(号)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする