アコウヒラメ万能胴突

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)6 注文コード80841865 品番F-6259
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は適合ハリス・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

小アジ・活エビ・切り身など全ての餌に使える船胴突!
小型〜中型のハタ類・根魚・ヒラメなどののませ釣り・探り釣りにオススメ!
・小アジ(泳がせのませ)・活エビ・切り身など全ての餌に使える万能フック
・餌が際立つケイムラ発光
・絡み激減!Wクレン仕様
使用鈎:丸貝専用ケイムラTIN

仕様●捨て糸(号):4●鈎(号):7●鈎数(本):1 全長(m)1.1 幹糸8号 適合ハリス(号)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする