OWNER(オーナーばり)
ぶっ込み ヒラメ・マゴチ トリプル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚(1組)
仕様
●親鈎(号):13●鈎数(本):2
注文コード
80841874
品番
H-6211
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
掛け重視のトリプル設計
掛かり抜群スライド式。
2本掛かりでバレ防止。
ポイント1:サイズに合わせてかんたん調整
ポイント2:2点掛けでしっかりホールド
使用鈎:親鈎 スティンガートリプル/孫鈎:カン付ヒラメ
仕様
●親鈎(号):13●鈎数(本):2
全長(m)
0.9
適合ハリス(号)
5