ぶっ込み ヒラメ・マゴチ トリプル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 仕様●親鈎(号):15●鈎数(本):2 注文コード80841890 品番H-6211
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

掛け重視のトリプル設計
掛かり抜群スライド式。
2本掛かりでバレ防止。
ポイント1:サイズに合わせてかんたん調整
ポイント2:2点掛けでしっかりホールド
使用鈎:親鈎 スティンガートリプル/孫鈎:カン付ヒラメ

仕様●親鈎(号):15●鈎数(本):2 全長(m)0.9 適合ハリス(号)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする