H-3499 船ヒラメの基本 トリプル OWNER(オーナーばり) 80841944

H-3499 船ヒラメの基本 トリプル OWNER(オーナーばり) 80841944
H-3499 船ヒラメの基本 トリプル OWNER(オーナーばり) 80841944

船ヒラメの基本 トリプル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)5仕様●孫鈎(#):8●親鈎(号):12●鈎数(本):2注文コード80841944品番H-3499
販売価格(税込)¥614
販売価格(税別)
558

タナ取りしやすい固定式、エサ付けしやすい伊勢尼親鈎使用。
捨て糸がハリスより長いので、エサのイワシを高い位置でも低い位置でも泳がせることが可能。
・フッキング率に優れたトリプル孫鈎仕様。孫鈎はスティンガートリプル#8使用。

仕様●孫鈎(#):8●親鈎(号):12●鈎数(本):2全長(m)1.5幹糸8号適合ハリス(号)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする