船ヒラメの基本 トリプル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)6 仕様●孫鈎(#):8●親鈎(号):13●鈎数(本):2 注文コード80841969 品番H-3499
販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558
この商品は適合ハリス・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

タナ取りしやすい固定式、エサ付けしやすい伊勢尼親鈎使用。
捨て糸がハリスより長いので、エサのイワシを高い位置でも低い位置でも泳がせることが可能。
・フッキング率に優れたトリプル孫鈎仕様。孫鈎はスティンガートリプル#8使用。

仕様●孫鈎(#):8●親鈎(号):13●鈎数(本):2 全長(m)1.5 幹糸8号 適合ハリス(号)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする