速釣ヒラメチラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1組) 注文コード 80841987 品番 H-3481
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

がっちり口まわりに掛かるチラシ部ショート設計。
活きエサのエラ下の内臓部にチラシ鈎がくるためヒラメの口まわりにがっちり掛かる。
ヒラメにハリスの違和感を与えにくい!!
活きエサ(イワシ)への負担が減りイキイキ泳ぐ。
使用鈎:白伊勢尼

仕様●孫鈎(号):45448●捨て糸(号):4●親鈎(号):12●鈎数(本):3 全長(m)1.5 幹糸8号 適合ハリス(号)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする