OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
遊/移動式ヒラメ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
5
仕様
●捨て糸(号):3●鈎(号):15●鈎数(本):2
注文コード
80842030
品番
H-631
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
遊動式でエサが長持ち。
使用鈎:カットヒラメ
仕様
●捨て糸(号):3●鈎(号):15●鈎数(本):2
全長(m)
1.3
幹糸
8号
適合ハリス(号)
5