OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
ヒラメ換え鈎シングル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
6
注文コード
80842100
品番
H-445
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エサのサイズに調整できる移動式。ケプラー編込み 夜光玉ソフト使用。2組入り
使用鈎:カットヒラメ
仕様
●鈎(号):17●鈎数(本):2
全長(m)
1.5
適合ハリス(号)
6