OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
ライトタックル太刀魚 1本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
注文コード
80842136
品番
Z-3633
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
フロロカーボンハリス使用 鈎のチモトはパイプでカバー 鈎は太刀魚サーベルフックパープルと白鈎を使用。手返し重視の1本鈎
使用鈎:サーベルフック
仕様
●鈎(号):1●鈎数(本):1
全長(m)
1.5