OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
ライトタックル太刀魚 2本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(2組)
注文コード
80842145
品番
Z-3634
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
フロロカーボンハリス使用 鈎のチモトはパイプでカバー 鈎は太刀魚サーベルフックパープルと白鈎を使用。基本の2本鈎仕様
使用鈎:サーベルフック
仕様
●鈎(号):1●鈎数(本):2
全長(m)
2