1121710218 ヘルバンド 識別カバー(重機誘導員) グリーンクロス 80842416 1121710218 ヘルバンド 識別カバー(重機誘導員) グリーンクロス 80842416

ヘルバンド 識別カバー(重機誘導員)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80842416 品番1121710218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

『ヘルバンド 識別カバー(重機誘導員)』は、ヘルバンドに取り付けることで、着用者の役割や職種を視覚的に分かりやすく表示するものです。鮮明なカラーと大きな文字で表示されているため、遠くからでも視認しやすくなっています。現場で働く多くの人々の中で、着用者の役割を素早く正確に把握することができます。ヘルバンド識別カバーを着用することで、それぞれの役割や責任を明確にすることができ、現場でのコミュニケーションを円滑化することができます。また、緊急時にも迅速な対応が可能となり、安全性の向上につながります。また、必要な人材を素早く見つけることができ、業務効率の向上が期待できます。また、役割分担を明確にすることで、作業の重複や漏れを防ぐことができます。工具も必要なく、誰でも簡単に取り付けることができます。

用途ヘルバンドの役割表示に。 透明 縦(mm)70 横(mm)275 表示内容重機誘導員
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする