『エピスタレスキュー 自立型携帯トイレ 配布型(個包装)100回セット』は、トイレを配る新発想から生まれた、女性や子供にもやさしい自立型トイレです。女性防災士が考案した製品ですので、女性ならではのこだわりポイントが盛り込まれています。便器不要で安定的に自立します。袋を広げて、ミシンあとを切り離して、防臭汚物袋に入れて、シートを広げるだけの簡単4ステップでできあがるので、どなたでも簡単にご使用いただけます。独自の防臭袋と 高品質で安心の日本製凝固剤のダブルで素早く凝固、長期に消臭してニオイケア、殺菌し、感染を予防します。安心の日本製凝固剤は新型コロナウィルスにも対応しており、99.84%を不活化させます。また、大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・プロテウス菌・カンジダ菌に対する抗菌効果が3カ月持続します。さらに、アンモニア・硫化水素・メチルメルカブタン・トリメチルアミンに対する消臭効果も3カ月持続します。他、皮膚刺激性試験及び経口毒性試験を実施し、毒性のないことも確認されています。以上のような、抗菌・消臭効果に対する試験データを多く保持しています。使用後はすべてを廃棄することができるので、処理も楽々です。 共用なし、 メンテナンスなし製品である点も特長です。