ジアハイパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 80843430 品番 a32775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!
掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。
キッチン周りにも使用可能。タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。
粘性ジェルがピタッと密着。浴室の頑固なカビの洗浄に。
排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ。刷毛で塗って水で流すだけでカビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します。

成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤) セット内容ジアハイパー×2、計量カップ200ml×1、カビ取り剤用刷毛×1、希釈ボトル300ml×1、ビニール手袋×2 質量(g)1本:(約)500 タイプ2本セット 内容量(mL)1本:(約)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする