ドライクリーナー EB 30/1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80843466 品番1.545-125.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

EB 30/1は軽量コードレスのケルヒャー業務用簡易クリーナーです。1度の充電で約45分使用可能。ブラシがゴミを掃きこみ、排気も出ません。
【小型・軽量で手軽に清掃】
小型で軽量のため、大きな掃除機では難しい狭い場所や、階段などの清掃が手軽に行えます。
【急速充電で連続作業が可能】
充電時間は約2時間。連続作業が可能です。
【親切設計で作業の労力を軽減】
清掃場所に応じて角度をフレキシブルに曲げることができるので、狭い場所の清掃を効率良く行えます。また110cm〜134cm の間で長さを調節可能なので、負担を軽減します。
【簡単お手入れで作業時間短縮】
工具を使わずにブラシやダストコンテナを簡単に外せるので、ブラシに絡み付いた糸クズやゴミを簡単に除去できメンテナンス時間を短縮できます。また、ダストコンテナは水洗いできるので衛生的です。
【操作しやすいフットスイッチ】
足でON/OFF する大型のフットスイッチです。かがむ必要がなく、スムーズに作業ができます。
長さは600mmで、建築現場の外壁や足場、機械設備の洗浄を効率的に行えます。
また農機具やトラクターの汚れ落としや、厨房の床や設備の洗浄など業務用として幅広くご活用いただけます。

質量(kg)2.8(アクセサリーを含まな) 容量(L)コンテナ:1 電圧(V)7.2 電源充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60 清掃幅(集塵幅)(mm)300 連続使用時間(分)カーペット:41、フローリング:51 バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 充電電流(A)1.8 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)250 x 300 x 1340 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

業務用コードレスクリーナー ご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする