清和工業
清和工業の AV取付用品
清和工業の 自動車用圧着端子
清和工業の 自動車用ギボシ端子
ギボシ端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
タイプ
メス
材質
錫メッキ
注文コード
80844376
品番
S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ギボシ端子
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥
469
¥
516
税込
材質
錫メッキ
タイプ
メス
品名
ギボシ端子
寸法L(mm)
17.5
寸法D(Φmm)
3.6
寸法E(mm)
6.4
適用電線断面積(mm
2
)
0.5〜2.0