清和工業
清和工業の AV取付用品
清和工業の 自動車用圧着端子
清和工業の 自動車用ギボシ端子
ギボシ端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
タイプ
メス
材質
錫メッキ
注文コード
80844419
品番
S-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ギボシ端子
材質
錫メッキ
タイプ
メス
品名
ギボシ端子
寸法L(mm)
19
寸法E(mm)
7.8
寸法T(mm)
約1.6
寸法W(mm)
7.7