清和工業
清和工業の AV取付用品
清和工業の 自動車用圧着端子
清和工業の 自動車用ギボシ端子
ギボシ端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
材質
黄銅
注文コード
80844428
品番
S-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ギボシ端子
材質
黄銅
品名
ギボシ端子
寸法A(mm)
6.5
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
17.5
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
39.6
寸法C(mm)
0.2
寸法G(mm)
3.2
適用電線断面積(mm
2
)
0.5〜2.0