清和工業
清和工業の AV取付用品
清和工業の 自動車用圧着端子
清和工業の 車用ギボシ端子用スリーブ
ギボシ絶縁スリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
適合
ギボシ端子:S-1
注文コード
80844437
品番
S-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ギボシ絶縁スリーブ
モノタロウではこんなお得な商品も!
絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥
279
¥
307
税込
適合
ギボシ端子:S-1
材質
軟質塩化ビニール
品名
ギボシ絶縁スリーブ
寸法L(mm)
16.5
寸法D(Φmm)
3.3
寸法l(mm)
7
寸法T(mm)
0.7
寸法d(Φmm)
3
寸法d1(Φmm)
3.8
寸法l1(mm)
2.5
適用電線断面積(mm
2
)
1.25