清和工業
清和工業の AV取付用品
清和工業の 自動車用圧着端子
清和工業の 車用ギボシ端子用スリーブ
ギボシ絶縁スリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
適合
ギボシ端子:S-17
注文コード
80844464
品番
S-17C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ギボシ絶縁スリーブ
適合
ギボシ端子:S-17
材質
軟質塩化ビニール
品名
ギボシ絶縁スリーブ
寸法A(mm)
6.5
寸法B(mm)
33.5
適用電線断面積(mm
2
)
0.5〜2.0