※商品単体
スーパーメイト
スーパーメイトの ゴミ箱
スーパーメイトの ペール・バケツ型ゴミ箱
セブンゴールズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80844550
品番
ー
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされています
ボトルキャップは約2800個回収可能
用途
ペットボトルキャップの回収
付属品
T字型POPスタンド、専用POP
幅(mm)
342
高さ(mm)
775
材質(本体)
PET
奥行(mm)
342
容量(L)
55
本体質量(kg)
2.7
材質(フタ)
PP
色(本体)
透明
注意
※ビニール袋の推奨サイズは70リットル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
離島
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470