秘匿性の高いデータを保護:正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。ミラー効果面へ素早く遷移するゴールド仕上げにより、スクリーン上の機密データを保護するモニター用プライバシースクリーンプロテクター
16インチMacbook Pro専用デザイン:MacBook Pro(16インチ、2021/2023)に適合するデザイン。トップカバーを閉める際、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター:色の鮮やかさを保ちながらプライバシーを最大限に保護するゴールド仕上げの光沢面と、傷や指紋が付きにくいコーティングを施したアンチグレアマット(無光沢)面の両面使用が可能
簡単設置:16インチ MacBook Proにスクリーンプロテクターを取り付けるための透明で跡の残らない粘着ストリップ付属。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)