【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80844875 品番 DKS-4K50DG6-DKS-LWM1
販売価格(税込) ¥64,119
販売価格(税別)
58,290

ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。
広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4 質量(kg)約1 耐荷重(kg)45 VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 画面サイズ50インチ 対応インチサイズ50インチ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする