適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)約8.5
耐荷重(kg)30
VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
画面サイズ55インチ
対応インチサイズ55インチ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500