曜日別特売
ERFS-60Pro-FS Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848138

ERFS-60Pro-FS Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848138
ERFS-60Pro-FS Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848138
ERFS-60Pro-FS Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848138
ERFS-60Pro-FS Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848138

Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本継数(本)2仕様●テーパー/アクションファースト●パワーL(ライト)●ライン(号)~0.4●全長(ft/cm)6'0"/183.0注文コード80848138品番ERFS-60Pro-FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

TAF製法に東レの新素材T1100GとM40Xを採用した最高峰フィネスロッド。
従来のEradicator シリーズより半分近い軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。
国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF 製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。
最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。AT ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現
ZENON のリールと合わせれば、合計でも170gアンダーと超軽量リール一台分の軽さに匹敵。
新設計「Triarchy Force製法」採用
「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています
・CPCブランクス(カーボン100%設計)
・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)
・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)
T1100G、M40X採用
東レ(株)の最先端カーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!
カーボンブランクス採用
東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。
ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!
FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト
最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。
小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。
マイクロガイドシステム
4つの異次元スペック
1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化
2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。
3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。
4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。
ERFS-46Pro-ST
超ショートレングスの超軽量スローテーパー
ERFS-51Pro-FS
接近戦、最強モデル
ERFS-60Pro-FS
超軽量スーパーバーサタイルモデル

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●テーパー/アクションファースト●パワーL(ライト)●ライン(号)~0.4●全長(ft/cm)6'0"/183.0質量(g)ルアー:0.1-2.5タイプSP製法TAF+T1100G+M40X継数(本)2仕舞(cm)93先径(mm)0.8標準自重(g)39

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする