ネグロス電工
ダクタークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80850921
品番
DCE2522
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電動工具で施工しやすいように、ボルトの締め付け位置を45°斜めにずらしています。
複数配管するときに電動工具を使用して素早く取り付けができます。
タイプ
適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ D1タイプ、D2タイプ D3タイプ
呼び
適合鋼製電線管:25 22
寸法A(mm)
40
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法B(mm)
33
外径
適合鋼製電線管:25.4 26.5
注意
※締め付け過ぎ(特に電動インパクトレンチ等による締め付けの場合)にご注意ください。変形の恐れがあります。
※ボルトの締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。