曜日別特売

ダクタークリップ

ダクタークリップ - ネグロス電工

電動工具で施工しやすいように、ボルトの締め付け位置を45°斜めにずらしています。
複数配管するときに電動工具を使用して素早く取り付けができます。

タイプ
適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ D1タイプ、D2タイプ D3タイプ
呼び
適合鋼製電線管:25 22
寸法A(mm)
40
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法B(mm)
33
外径
適合鋼製電線管:25.4 26.5
内容量
1箱(10個)
注意
※締め付け過ぎ(特に電動インパクトレンチ等による締め付けの場合)にご注意ください。変形の恐れがあります。
※ボルトの締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80850921DCE2522
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする