銀ナノおそうじ抗菌水 純水ナノ 抗菌スプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 内容量(L)4 注文コード80850929 品番4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

お掃除しながら銀イオンの力で抗菌する新発想の「銀ナノ抗菌水」です。
純水と銀ナノ粒子のみのシンプル配合で肌にやさしく、場所を選ばず、お子様やペットのいる環境でも安心してご使用いただけます。
薬剤を含まないため、水拭きできる場所であればどこでも使用できます。
布製品にも使用でき、消臭や防カビの用途でも効果を発揮します。
ミネラルや不純物を含まない純水の効果で汚れを除去し、長期間細菌やウイルスに働き続ける銀ナノ粒子の抗菌効果が1か月以上持続するので、日々のお掃除と抗菌・抗ウイルス効果による感染症対策や防カビ・消臭を両立させることができます。
最小1ナノメートルの超微細粒子を安定的に製造する独自技術(※)を応用した高い抗菌性能が特長で、JIS規格の実証実験では、1年以上効果が持続することが確認されています。
※製造元(京石産業/JAPAN NANO研究所)と熊本大学が共同開発したプラズマ急速加熱冷却法

用途
・テーブル、ドアノブ、手すり、便座などの抗菌
・おもちゃやぬいぐるみなどの抗菌
・寝具、カーテン、衣服、シューズの抗菌(消臭)
・ペット製品の抗菌(消臭)
・まな板、包丁、ふきん、調理器具、冷蔵庫、電子レンジ、弁当箱、食器の抗菌
成分純水、銀ナノ粒子 内容量(L)4 繰り返し・詰め替え対応
注意
※水を嫌う素材(膨潤するなど)は使用できないこともあります
※製品保証期限は本体記載の製造日から約1年となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする