伊吹工業
マグネットホーンE85用 マイクアンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
品番
NT-104A
注文コード
80851035
品番
NT-104A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます
品番
NT-104A
質量(g)
約600
出力(W)
定格10
周波数特性
250~10±3dBkHz
使用電源(V)
DC20~32(24Vバッテリー(-)アース専用)
インピーダンス(Ω)
出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
関連資料:
(0.96MB)
注意
※*製品の寸法や仕様は添付資料PDFにてご確認ください。 *製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
この製品はマイクアンプ単体です、ご使用の際はマグネットホーン(E85)を接続してご使用ください。