用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V〜30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属
寸法(mm)W160xH64xD45
質量(kg)0.3
形式DPA-100
定格電流(A)1.5以下
定格出力(W)10
スピーカー外付(W):最大10
使用電圧範囲(V)DC11〜DC30