伊吹工業
伊吹工業の 航海計器
伊吹工業の 船内通信装置
電子ホーンESR-150用 外付スピーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(W)
2
注文コード
80851096
品番
MT-2.5W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外付スピーカ
寸法(mm)
82x82x82
質量(kg)
0.35
形式
MT-2.5W
定格出力(W)
2
音圧
出力(dB):90
保護
非防水型
関連資料:
(0.48MB)
注意
※*製品の寸法や仕様は添付資料PDFにてご確認ください。 *製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。