アイワ
アイワの 動物用品
アイワの ケア用品
ペットブラシスリッカータイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80851114
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
簡単な操作でブラシの間に挟まった毛やゴミを取り除くことが出来ます。ブラシの部分がカーブしているので、滑らかにブラッシングできます。
材質
ヘッド部/ABS樹脂、グリップ部/ポリプロピレン、エラストマー、ブラシ部/ステンレス
高さ(mm)
75
質量(g)
120
縦(mm)
105
横(mm)
170