LKAパームたわしレギュラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80851157 品番10484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148

熱や油に強いヤシの実繊維使用

材質植物繊維(ヤシの実繊維) 高さ(mm)110 質量(g)45 縦(mm)50 横(mm)85 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする