LKAパームたわしベルト付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80851175 品番10486
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198

熱や油に強いヤシの実繊維使用。型くずれしにくく持ちやすいベルト付き。

材質植物繊維(ヤシの実繊維)、天然ゴム 高さ(mm)110 質量(g)60 縦(mm)50 横(mm)85 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする