東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の たわし
東和産業の パームたわし
LKAパームたわしスリム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80851184
品番
10487
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
熱や油に強いヤシの実繊維使用。持ちやすいスリムタイプ。
材質
植物繊維(ヤシの実繊維)、ポリプロピレン
高さ(mm)
110
質量(g)
25
縦(mm)
30
横(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応