東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の たわし
東和産業の パームたわし
LKAパームたわしハンディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80851209
品番
10489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
熱や油に強いヤシの実繊維使用。手にやさしい持ち手付き。
材質
植物繊維(ヤシの実繊維)、ポリプロピレン
高さ(mm)
125
質量(g)
31
縦(mm)
30
横(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応