東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の たわし
東和産業の パームたわし
LKA水に浮くたわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80851218
品番
10490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
水に浮くからため洗いに便利。型くずれしにくく持ちやすいベルト付き。
材質
ポリプロピレン、天然ゴム
高さ(mm)
110
質量(g)
43
縦(mm)
50
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応